text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS STAHLBAUZWINGE STB 80M 800-175


Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsmoment von 70 Nm. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° geneigt werden kann. Mit 19 mm Sechskantschraube am Spindelende

Artikelnummer K0434.000.080
Spannbereich (mm) 800 - 800
Länge der Backe (mm) 175
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 800 - 800
Länge der Backe (mm) 175
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 7800
Warennummer 8205700000

Beschreibung

Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsmoment von 70 Nm. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° geneigt werden kann. Mit 19 mm Sechskantschraube am Spindelende

Artikelnummern

Artikelnummer K0434.000.080
EAN 4008158007663
UBB 203180004012
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr STB80M
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.