text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS STAHLBAUZWINGE STB 60M 600-175


Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsmoment von 70 Nm. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° geneigt werden kann. Mit 19 mm Sechskantschraube am Spindelende

Artikelnummer K0434.000.060
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 175
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 175
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 6800

Beschreibung

Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsmoment von 70 Nm. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° geneigt werden kann. Mit 19 mm Sechskantschraube am Spindelende

Artikelnummern

Artikelnummer K0434.000.060
EAN 4008158007649
UBB 203180003931
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr STB60M
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.