text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS STAHLBAUZWINGE STB 50M 500-175


Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsmoment von 70 Nm. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° geneigt werden kann. Mit 19 mm Sechskantschraube am Spindelende

Artikelnummer K0434.000.050
Spannbereich (mm) 500 - 500
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Andere
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 500 - 500
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Andere
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 6400

Beschreibung

Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsmoment von 70 Nm. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° geneigt werden kann. Mit 19 mm Sechskantschraube am Spindelende

Artikelnummern

Artikelnummer K0434.000.050
EAN 4008158007625
UBB 240180136980
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr STB50M
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.