text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS STAHLBAUZWINGE STB 40M 400-175


Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsmoment von 70 Nm. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° geneigt werden kann. Mit 19 mm Sechskantschraube am Spindelende

Artikelnummer K0434.000.040
Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Andere
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Andere
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 5700

Beschreibung

Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsmoment von 70 Nm. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° geneigt werden kann. Mit 19 mm Sechskantschraube am Spindelende

Artikelnummern

Artikelnummer K0434.000.040
EAN 4008158007601
UBB 240180136808
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr STB40M
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.