text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS STAHLBAUZWINGE STB 100M 1000-175


Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsmoment von 70 Nm. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° geneigt werden kann. Mit 19 mm Sechskantschraube am Spindelende

Artikelnummer K0434.000.100
Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Andere
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Andere
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 8800

Beschreibung

Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsmoment von 70 Nm. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° geneigt werden kann. Mit 19 mm Sechskantschraube am Spindelende

Artikelnummern

Artikelnummer K0434.000.100
EAN 4008158007540
UBB 203180004194
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr STB100M
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.