text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2K 40-400-175

Ausverkauft

Spannkraft bis zu 6.000 N. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten ohne Werkzeug von Hand austauschbar (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummer K0401.000.040
Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2700

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten ohne Werkzeug von Hand austauschbar (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer K0401.000.040
EAN 4008158030203
UBB 500505197631
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TG40-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.