text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2K 20-200-100


Spannkraft bis zu 6.000 N. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten ohne Werkzeug von Hand austauschbar (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummer K0401.000.020
Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 200 - 200
Länge der Backe (mm) 100
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 200 - 200
Länge der Backe (mm) 100
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 1055

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten ohne Werkzeug von Hand austauschbar (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer K0401.000.020
EAN 4008158030029
UBB 500505196641
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TG20-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.