text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2 25-250-120


Spannkraft bis zu 6.000 N. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten ohne Werkzeug von Hand austauschbar (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Referência K0401.000.025
Zakres mocowania (mm) 250 - 250
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Embalado por 1

Especificações

Zakres mocowania (mm) 250 - 250
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 1535
Kod towaru 8205700000

Descrição

Spannkraft bis zu 6.000 N. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten ohne Werkzeug von Hand austauschbar (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Números do artigo

Referência K0401.000.025
EAN 4008158030074
UBB 500570261270
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TG25-2K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.