text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHRAUB ZWINGE TGK 60 600-120


Spannkraft bis zu 7.000 N. Schwere, verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweite. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummer K0405.000.060
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2995
Warennummer 8205700000

Beschreibung

Spannkraft bis zu 7.000 N. Schwere, verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweite. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummern

Artikelnummer K0405.000.060
EAN 4008158011479
UBB 240180134258
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TGK60
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.