text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 40 400-200


Spannkraft bis zu 7.000 N. Schwere Ausführung. Ergonomisch geformter Holzgriff. Große, stabile Vollmaterial-Flachschiene mit Kerbverzahnung. Schienenabmessungen größer und gleich 40 x 11 sind unverzinkt

Artikelnummer K0409.000.040
Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 200
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 200
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 3410

Beschreibung

Spannkraft bis zu 7.000 N. Schwere Ausführung. Ergonomisch geformter Holzgriff. Große, stabile Vollmaterial-Flachschiene mit Kerbverzahnung. Schienenabmessungen größer und gleich 40 x 11 sind unverzinkt

Artikelnummern

Artikelnummer K0409.000.040
EAN 4008158012391
UBB 500570264324
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TGN40T20
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.