text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 100 1000-400


Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Referência K0412.000.100
Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 400
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 400
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 9340

Descrição

Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Números do artigo

Referência K0412.000.100
EAN 4008158012308
UBB 500570265156
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN100T40
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.