text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHRAUB ZWINGE G-Z 50 500-120


20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch lineare Kraftübertragung am Gleitarm. Spannkraft bis zu 6.000 N. Festbacke und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastisches Spannen. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplatten können von Hand ausgetauscht werden - kein Werkzeug erforderlich (ab 80 mm Breite)

Artikelnummer K0418.000.050
Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Stahl
Spannbereich (mm) 500 - 500
Länge der Backe (mm) 120
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Stahl
Spannbereich (mm) 500 - 500
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Holz
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2200
Warennummer 8205700000

Beschreibung

20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch lineare Kraftübertragung am Gleitarm. Spannkraft bis zu 6.000 N. Festbacke und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastisches Spannen. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplatten können von Hand ausgetauscht werden - kein Werkzeug erforderlich (ab 80 mm Breite)

Artikelnummern

Artikelnummer K0418.000.050
EAN 4008158034171
UBB 240180130868
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr GZ50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.