text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS BS 3N200-120


Spannkraft bis zu 10.000 N Schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten Hebelmechanismus für schnelles Spannen und Lösen

Artikelnummer K0446.000.003
Einspannhöhe (mm) 200
Spannweite (mm) 120
Klemm- und Löseautomatik Ja
Max. Spannkraft (kN) 10
Marke Bessey
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Einspannhöhe (mm) 200
Spannweite (mm) 120
Klemm- und Löseautomatik Ja
Max. Spannkraft (kN) 10
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 1550

Beschreibung

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Artikelnummern

Artikelnummer K0446.000.003
EAN 4008158018140
UBB 240180150577
UNSPSC 27112121
Hersteller Artikel Nr BS3N
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.