text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHRBKNT TGK 2K 60-600-120


Spannkraft bis zu 7.000 N. Verstärkte Konstruktion für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweite. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummer K0415.000.060
Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 120
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2995

Beschreibung

Spannkraft bis zu 7.000 N. Verstärkte Konstruktion für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweite. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummern

Artikelnummer K0415.000.060
EAN 4008158030272
UBB 500570265560
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TGK60-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.