text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHRBKNT TGK 2K 50-500-120


Spannkraft bis zu 7.000 N. Verstärkte Konstruktion für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweite. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummer K0415.000.050
Spannbereich (mm) 500 - 500
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 500 - 500
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2700

Beschreibung

Spannkraft bis zu 7.000 N. Verstärkte Konstruktion für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweite. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummern

Artikelnummer K0415.000.050
EAN 4008158030265
UBB 500570265495
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TGK50-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.