text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHRBKNT TGK 2K 40-400-120


Spannkraft bis 7.000 N. Verstärkte Konstruktion für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweiten. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummer K0415.000.040
Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 120
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2520
Warennummer 8205700000

Beschreibung

Spannkraft bis 7.000 N. Verstärkte Konstruktion für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweiten. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummern

Artikelnummer K0415.000.040
EAN 4008158030258
UBB 500570265313
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TGK40-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.