text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHRBKNT TGK 2K 200-2000-120


Spannkraft bis zu 7.000 N. Verstärkte Konstruktion für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweite. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummer K0415.000.200
Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 2000 - 2000
Länge der Backe (mm) 120
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 2000 - 2000
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 6655

Beschreibung

Spannkraft bis zu 7.000 N. Verstärkte Konstruktion für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweite. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummern

Artikelnummer K0415.000.200
EAN 4008158030326
UBB 500570266063
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TGK200-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.