text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHRBKNT TGK 2K 100-1000-120


Spannkraft bis zu 7.000 N. Verstärkte Konstruktion für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweite. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummer K0415.000.100
Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 120
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 4000

Beschreibung

Spannkraft bis zu 7.000 N. Verstärkte Konstruktion für höhere Spannkraft und größere Öffnungsweite. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System

Artikelnummern

Artikelnummer K0415.000.100
EAN 4008158030296
UBB 500570265727
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TGK100-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.