text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHRAUB ZWINGE G80Z-2K 800-120


20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch lineare Kraftübertragung am Gleitarm. Spannkraft bis zu 6.000 N. Festbacke und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastisches Spannen. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand ausgetauscht werden - kein Werkzeug erforderli

Article number K0416.000.080
Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Stahl
Spannbereich (mm) 800 - 800
Länge der Backe (mm) 120
Packed per 1

Specifications

Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Stahl
Spannbereich (mm) 800 - 800
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Plastic
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 3170

Description

20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch lineare Kraftübertragung am Gleitarm. Spannkraft bis zu 6.000 N. Festbacke und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastisches Spannen. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand ausgetauscht werden - kein Werkzeug erforderlich (ab 80 mm Breite)

Article numbers

Article number K0416.000.080
EAN 4008158034249
UBB 500505796275
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  GZ80-2K
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.