text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHRAUB ZWINGE G25Z-2K 250-120


20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch lineare Kraftübertragung am Gleitarm. Spannkraft bis zu 6.000 N. Festbacke und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastisches Spannen. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand ausgetauscht werden - kein Werkzeug erforderli

Artikelnummer K0416.000.025
Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Stahl
Spannbereich (mm) 250 - 250
Länge der Backe (mm) 120
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Stahl
Spannbereich (mm) 250 - 250
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Plastic
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 1260

Beschreibung

20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch lineare Kraftübertragung am Gleitarm. Spannkraft bis zu 6.000 N. Festbacke und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastisches Spannen. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand ausgetauscht werden - kein Werkzeug erforderlich (ab 80 mm Breite)

Artikelnummern

Artikelnummer K0416.000.025
EAN 4008158034003
UBB 500505795772
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr GZ25-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.