text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS HEBELZWINGE GH 50H 500-120


Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbestän

Artikelnummer K0441.000.050
Spannbereich (mm) 500 - 500
Länge der Backe (mm) 120
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2600
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 500 - 500
Länge der Backe (mm) 120
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2600

Beschreibung

Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbeständig. Stark - Spannkraft bis zu 8.500 N

Artikelnummern

Artikelnummer K0441.000.050
EAN 4008158034454
UBB 240180131858
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr GH50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.