text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS HEBELZWINGE GH 40H 400-120


Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbestän

Artikelnummer K0441.000.040
Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 120
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2400
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 120
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2400

Beschreibung

Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbeständig. Stark - Spannkraft bis zu 8.500 N

Artikelnummern

Artikelnummer K0441.000.040
EAN 4008158034447
UBB 240180131775
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr GH40
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.