text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 30H 300-140


Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbeständig. Stark - Spannkraft bis zu 8.500 N

Referência K0441.000.030
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2300
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2300
Código pautal 8205700000

Descrição

Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbeständig. Stark - Spannkraft bis zu 8.500 N

Números do artigo

Referência K0441.000.030
EAN 4008158034430
UBB 240180131692
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GH30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.