text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS HEBELZWINGE GH 25H 250-120


Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbestän

Artikelnummer K0441.000.025
Spannbereich (mm) 250 - 250
Länge der Backe (mm) 120
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 1440.8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 250 - 250
Länge der Backe (mm) 120
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 1440.8

Beschreibung

Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbeständig. Stark - Spannkraft bis zu 8.500 N

Artikelnummern

Artikelnummer K0441.000.025
EAN 4008158034409
UBB 240180131510
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr GH25
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.