text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS HEBELZWINGE GH 20H 200-100


Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbeständig. Stark - Spannkraft bis zu 8.500 N

Numéro d'article K0441.000.020
Spannbereich (mm) 200 - 200
Länge der Backe (mm) 100
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 1100
Emballé par 1

Spécifications

Spannbereich (mm) 200 - 200
Länge der Backe (mm) 100
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 1100
Warennummer 8205700000

La description

Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbeständig. Stark - Spannkraft bis zu 8.500 N

Numéros d'articles

Numéro d'article K0441.000.020
EAN 4008158034355
UBB 240180131445
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GH20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.