text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS HEBELZWINGE GH 16H 160-80


Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbestän

Artikelnummer K0441.000.016
Spannbereich (mm) 160 - 160
Länge der Backe (mm) 80
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 600
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 160 - 160
Länge der Backe (mm) 80
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 600

Beschreibung

Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbeständig. Stark - Spannkraft bis zu 8.500 N

Artikelnummern

Artikelnummer K0441.000.016
EAN 4008158034331
UBB 240180131361
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr GH16
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.