text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS HEBELZWINGE GH 12H 120-60


Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbeständig. Stark - Spannkraft bis zu 8.500 N

Artikelnummer K0441.000.012
Spannbereich (mm) 120 - 120
Länge der Backe (mm) 60
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 500
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 120 - 120
Länge der Backe (mm) 60
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 500
Warennummer 8205700000

Beschreibung

Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbeständig. Stark - Spannkraft bis zu 8.500 N

Artikelnummern

Artikelnummer K0441.000.012
EAN 4008158034324
UBB 240180131288
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr GH12
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.