text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING Spannungs-, Durchgangs- & Leitungstester 6-400AC/DC


DUTEST pro Durchgangs- und Leitungsprüfer. Zur Prüfung von hoch- und niederohmigen Widerständen. Durchgangsanzeige optisch/akustisch. Durchgangs- und Diodenprüfung über LEDs und Summer. Anzeige über 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Widerstandsprüfwert 10000 Ohm Akustische Anzeige über Summer bis 100 Ohm. Fremdspannungsfest >50 V AC/DC ja. Fremdspannungsanzeige 6 V - 400 V LEDs/ Summer. Polaritätsprüfung. Einpolige Außenleiterprüfung Phase. Berührungsloser Kabelbruchdetektor. Taschenlampenfunktion ja. Punktgenaue Hochleistungs-LED-Taschenlampe. Summerlautstärke und Helligkeit der LED-Taschenlampe individuell 4-stufig einstellbar. Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V.

Artikelnummer 1Q501685
Durchgangsanzeige Optisch/akustisch
Taschenlampenfunktion Ja
Max. Widerstandsprüfwert (Ohm) 10000
Störfestspannung >50 V AC/DC Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchgangsanzeige Optisch/akustisch
Taschenlampenfunktion Ja
Max. Widerstandsprüfwert (Ohm) 10000
Störfestspannung >50 V AC/DC Ja

Beschreibung

DUTEST pro Durchgangs- und Leitungsprüfer. Zur Prüfung von hoch- und niederohmigen Widerständen. Durchgangsanzeige optisch/akustisch. Durchgangs- und Diodenprüfung über LEDs und Summer. Anzeige über 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Widerstandsprüfwert 10000 Ohm Akustische Anzeige über Summer bis 100 Ohm. Fremdspannungsfest >50 V AC/DC ja. Fremdspannungsanzeige 6 V - 400 V LEDs/ Summer. Polaritätsprüfung. Einpolige Außenleiterprüfung Phase. Berührungsloser Kabelbruchdetektor. Taschenlampenfunktion ja. Punktgenaue Hochleistungs-LED-Taschenlampe. Summerlautstärke und Helligkeit der LED-Taschenlampe individuell 4-stufig einstellbar. Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V.

Artikelnummern

Artikelnummer 1Q501685
UBB 500719080862
UNSPSC 41114509
Hersteller Artikel Nr 050156
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.