text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage tester 12-1000vac/dc


Artikelnummer 7Z601495
Durchgangsprüfung Nein
Länge (mm) 260
Länge der Klinge (mm) 15
Breite der Klinge (mm) 2
Anzeige der Spannung LED
Interne Grundlast Ja
Einpolige Phasenanzeige Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchgangsprüfung Nein
Länge (mm) 260
Länge der Klinge (mm) 15
Breite der Klinge (mm) 2
Anzeige der Spannung LED
Interne Grundlast Ja
Einpolige Phasenanzeige Ja
Kontaktlose Spannungserkennung Nein
Daten halten Nein
Hintergrundbeleuchtung LC-Anzeige Nein
Prüfspitzenschutz Ja
Messstellenbeleuchtungen Nein
Spannungsmessbereich (V) 12 - 1000
Anzeige der Drehrichtung des Feldes Ja
Last umschaltbar Ja
Messkreiskategorie CAT IV
Art der Prüfung 1-polig
Widerstandsmessung (Ohm) 0
Verwendbar bei Niederschlag Ja
Widerstandsmessbereich (kOhm) ['0', '0']

Artikelnummern

Artikelnummer 7Z601495
UBB 500719081449
UNSPSC 41114621
Hersteller Artikel Nr 050261
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.