text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage/cont.tester 1-1000vac


DUSPOL digital. Digitaler True RMS Spannungsprüfer. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik. Prüfart 2-polig. Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Spannungsanzeige LED/LCD. Spannungsmessbereich 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Spannungsanzeige ab 50 V auch bei

Artikelnummer 4B983685
Stromzufuhr Mit und ohne Akku
Durchgangsprüfung Ja
Durchgangsanzeige Optisch/akustisch
Taschenlampenfunktion Nein
Länge (mm) 260
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Stromzufuhr Mit und ohne Akku
Durchgangsprüfung Ja
Durchgangsanzeige Optisch/akustisch
Taschenlampenfunktion Nein
Länge (mm) 260
Länge der Klinge (mm) 15
Breite der Klinge (mm) 2
Anzeige der Spannung LED/LCD
Interne Grundlast Ja
Einpolige Phasenanzeige Ja
Kontaktlose Spannungserkennung Ja
Daten halten Nein
Hintergrundbeleuchtung LC-Anzeige Ja
Prüfspitzenschutz Ja
Messstellenbeleuchtungen Ja
Störfestspannung >50 V AC/DC Ja
Spannungsmessbereich (V) ['1', '1000']
Anzeige der Drehrichtung des Feldes Ja
Last umschaltbar Ja
Messkreiskategorie CAT IV
Art der Prüfung 2-polig
Widerstandsmessung (Ohm) 100
Verwendbar bei Niederschlag Ja
Widerstandsmessbereich (kOhm) ['01', '300']

Beschreibung

DUSPOL digital. Digitaler True RMS Spannungsprüfer. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik. Prüfart 2-polig. Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Spannungsanzeige LED/LCD. Spannungsmessbereich 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien. Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Drehfeldrichtungsanzeige ja, grüne LED. Durchgangsprüfung ja. Durchgangsanzeige optisch/akustisch gelbe LED/ Summer. Durchgangsprüfungsbereich 0 kOhm - 100 kOhm. Widerstandsmessbereich 0.1 kOhm - 300 kOhm LCD. Widerstandsmessung 100 Ohm. Frequenzmessung 1 Hz - 1000 Hz LCD. Diodentest ja, LCD. Polaritätsanzeige ja, LCD. Einpolige Phasenanzeige ja, rote LED. Berührungslose Spannungserkennung ja, gelbe LED blinkend. Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung, hochohmige Prüfung. Lastzuschaltung über Drucktaster, niederohmige Prüfung. Bewusste Auslösung des RCD/FI-Schutzschalters. Vibrationsalarm im Prüfgriff. Messstellenbeleuchtung ja. Interne Grundlast ja. Last zuschaltbar ja. Verwendbar bei Niederschlägen ja, Schutzart IP 65 staubdicht, strahlwassergeschützt. Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche. Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Länge 260 mm. Klingenlänge 15 mm. Klingenbreite 2 mm. Stromversorgung mit und ohne Batterie. Inklusive 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messspitzenschutz.

Artikelnummern

Artikelnummer 4B983685
UBB 500719081936
UNSPSC 41114509
Hersteller Artikel Nr 050263
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.