text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

BENNING ben st 725 battery l270xb115xh55mm


Benning ST 725 Batterie- und netzbetriebener Gerätetester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3. Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen/ Netzteilen/Relais, wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge, Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Geräten, die nur mit Netzspannung vollstä

Artikelnummer 2P360048
Messwertspeicher Ja
Anzeige Grafik
Messbereich Isolationswiderstand (MOhm) ['01', '20']
Messbereich Schutzleiterwiderstand (Ohm) ['005', '20']
Schnittstelle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Messwertspeicher Ja
Anzeige Grafik
Messbereich Isolationswiderstand (MOhm) ['01', '20']
Messbereich Schutzleiterwiderstand (Ohm) ['005', '20']
Schnittstelle Ja
Leistungsmessung Ja
Druckeranschluss Ja
Verbrauchsstrommessung Nein
Grenzwertanzeige Ja
Automatischer Prüfablauf Ja
Anschluss für externen Messadapter Ja
Prüfung von Erweiterungsrohren Ja
Schutzleiterstrom Ja
Kontaktstrom Ja
Spannungsmessung Ja
Drucker integriert Nein
Art der Schnittstelle USB-A
Geeignet für die Anwendung durch eine unterwiesene Person Ja
Aktive Prüfung Ja
Passive Prüfung Ja
Alternative Methode Ja
Differentialstrom-Methode Ja
Direkte Methode Ja
Drucker Anschluss USB-A

Beschreibung

Benning ST 725 Batterie- und netzbetriebener Gerätetester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3. Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen/ Netzteilen/Relais, wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge, Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Geräten, die nur mit Netzspannung vollständig geprüft werden können. Anzeige graphisch. Grenzwertanzeige ja. Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt. Mobil, durch Batteriebetrieb netzunabhängig. Einfach, Bedienung über Drucktasten. Schnell, Prüfung innerhalb weniger Sekunden. Komplett, Schutzleiterstrom im Differenz- und Ersatzableitstromverfahren. Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 20 MOhm. Nennprüfspannung 250 V. Nennprüfspannung 500 V. Einstellbar. Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 20 Ohm. Impuls-Prüfstrom 200 mA, notwendig bei oxidierten Kontakten. Ersatzableitstrom ja. Differenzstrom ja. Direkte Messung ja. Schutzleiterstrom ja. Berührungsstrom ja. Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.25 mA - 20 mA. Netzbetrieb: Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzstrom-/ direktes Messverfahren mit automatischer Netzumpolung. Batteriebetrieb: Schutzleiter-/ Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren. Leistungsmessung ja. Leitungstest inkl. RPE, RISO, Durchgangs-/ Kurzschlussprüfung des Phasen-/ Neutralleiters, Spannung an externer Schutzkontaktsteckdose. Anschluss für externe Messadapter ja. Aktive Prüfung 3-phasiger Geräte unter Funktionsbedingung über optionale Messadapter. Weitere Messadapter optional erhältlich. Prüfen von Verlängerungsleitungen ja. Geräteanschluss- und Verlängerungsleitungen. Prüfung von fest installierten und mobilen 30 mA FI/RCD/PRCD-Schutzschaltern mit Messung der Auslösezeit. Spannung an externer Schutzkontaktsteckdose. Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Prüfdatum. Besonderheiten: Automatischer Prüfablauf ja. Automatischer Prüfablauf mit gut/ schlecht Anzeige für Geräte der Klasse I, II (III) und Leitungstest. Messwertspeicher ja. Ausführung der Schnittstelle USB-A. Messwertspeicher für 999 Prüfobjekte, auslesbar über Micro-USB-Schnittstelle. Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel. Druckeranschluss ja. Druckeranschluss USB-A. Direkte Prüfprotokollerstellung über serielle Schnittstelle und optionalen Drucker. Batteriekapazität für 2.500 Prüflinge. Download der Prüfprotokolle Excel/PDF. Aktive Prüfung ja. Passive Prüfung ja. Alternative Methode ja. Differenzstrommethode ja. Direkte Methode ja. Spannungsmessung ja. Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person. Abmessungen Länge 270 x Breite 115 x Tiefe 55 mm. Gewicht 1.1 kg. Lieferumfang umfasst Prüfgerät, Tasche, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, 6 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 Batterie, Micro-USB-Kabel, Downloadsoftware, Sicherung 16 A (10019440)

Artikelnummern

Artikelnummer 2P360048
EAN 4014651503168
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 050316
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.