text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben rotat.field/phase check 200-1000vac


TRITEST easy. Berührungsloser Phasenprüfer. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche). Prüfart 1-polig. Drehfeldrichtungsanzeige ja, grüne/rote LED. Drehfeldrichtungsprüfung in Drehstromnetzen, grüne/rote LED-Prüfspitze für rechtes/linkes Drehfeld. Einpolige Phasenanzeige ja, rote LED/ Summer. Phasenprüfung an Steck-

Artikelnummer 9V495375
Stromzufuhr -
Durchgangsprüfung Nein
Länge (mm) 153
Länge der Klinge (mm) 12
Breite der Klinge (mm) 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Stromzufuhr -
Durchgangsprüfung Nein
Länge (mm) 153
Länge der Klinge (mm) 12
Breite der Klinge (mm) 3
Anzeige der Spannung Andere
Interne Grundlast Nein
Einpolige Phasenanzeige Ja
Kontaktlose Spannungserkennung Ja
Daten halten Nein
Hintergrundbeleuchtung LC-Anzeige Nein
Prüfspitzenschutz Ja
Messstellenbeleuchtungen Nein
Spannungsmessbereich (V) ['200', '1000']
Anzeige der Drehrichtung des Feldes Ja
Last umschaltbar Nein
Messkreiskategorie CAT IV
Art der Prüfung 1-polig
Widerstandsmessung (Ohm) 0
Verwendbar bei Niederschlag Ja
Widerstandsmessbereich (kOhm) ['0', '0']

Beschreibung

TRITEST easy. Berührungsloser Phasenprüfer. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche). Prüfart 1-polig. Drehfeldrichtungsanzeige ja, grüne/rote LED. Drehfeldrichtungsprüfung in Drehstromnetzen, grüne/rote LED-Prüfspitze für rechtes/linkes Drehfeld. Einpolige Phasenanzeige ja, rote LED/ Summer. Phasenprüfung an Steck- und Abzweigdosen, rote LED-Prüfspitze/ Signalton. Berührungslose Spannungserkennung ja. Prüfung isolierter Leitungen, wie Kabeltrommel, Lichterketten, auf Kabelbruch. Anzeige über rot/ grüne Prüfspitze und Summer. Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze und Summerfrequenz steigend zur Spannungstiefe. EIN/AUS-Schalter mit automatischer Abschaltung. AUTO Power OFF nach 5 Min.. Spannungsanzeige sonstige. Spannungsmessbereich 200 V - 1000 V AC. Zur Feststellung der Spannungsfreiheit verwenden Sie bitte ausschließlich einen 2-poligen Spannungsprüfer gemäß DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), z.B. einen DUSPOL-Spannungsprüfer. Verwendbar bei Niederschlägen ja, Schutzart IP 53 staubgeschützt, sprühwassergeschützt. Bruchfestes ABS-Gehäuse und einfache Bedienung. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Länge 153 mm. Klingenlänge 12 mm. Klingenbreite 3 mm. Stromversorgung Batterie. Inklusive 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Stiftclip.

Artikelnummern

Artikelnummer 9V495375
UBB 500719080946
UNSPSC 41114621
Hersteller Artikel Nr 020051
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.