text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

BENNING ben multimeter true rms 5-1 0.1 mv600v


Benning MM 5-1 True RMS-Digital-Multimeter. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbe

Artikelnummer 0U050146
Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Messbereich Isolationswiderstand (MOhm) ['0', '0']
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Ja
Messung der Frequenz Ja
Mit Dezibel-Messung (dB) Nein
Daten halten Ja
IR-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Analoge Bargraph-Anzeige Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Widerstandstest/Diodentest Ja
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung Andere
Niedrigste Auflösung, DC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Wechselspannung Andere
Niedrigste Auflösung, AC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Widerstand Andere
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V) 600
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 600
Max. Strommessbereich, AC (A) 0
Max. Strommessbereich, DC (A) 0
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 40
Maximalwert-Speicher Nein
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT IV
Min.-Wert-Speicher Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Relativwert-Messung Ja
Spitzenwertspeicher Ja
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Schutzart (IP) IP30
Messung der Temperatur Nein
Max. Temperaturmessbereich (°C) 0
Geringste Auflösung Temperatur Andere
Max. Kapazitätsmessbereich (µF) 1000
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 50
Analoge Bargraph-Anzeige analog/logarithmisch Nein
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messung der Kabellänge Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatischer Schutzschalter Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 300
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja

Beschreibung

Benning MM 5-1 True RMS-Digital-Multimeter. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 40 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,00001 µF. Max. Kapazitätsmessbereich 1000 µF. Kapazitätsmessung ja. Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz. Max. Frequenzmessbereich 50 kHz. Frequenzmessung ja. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (30 Ohm) (rote LED/ Summer)/ Diodenprüfung (1.5 V). Echteffektivwertmessung (TRMS) ja. Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch). Einpolige Phasenprüfung. Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Spitzenwertspeicher PEAK. Relativwertmessung REL. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen.

Artikelnummern

Artikelnummer 0U050146
EAN 4014651440708
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 044070
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.