text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

BENNING ben multimeter p3 3 0


Benning MM P3 Digital-Multimeter. Im Taschenformat, nur 130 g und 132 x 86 x 19 mm (inklusive Lederetui) klein. Anzeige digital. 3 5/6-stellige LCD-Anzeige (5000 Punkte). Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflösung Widersta

Artikelnummer 8C392701
Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Manuell/automatisch
True RMS-Messung Nein
Durchgangsprüfung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Manuell/automatisch
True RMS-Messung Nein
Durchgangsprüfung Ja
Messbereich Isolationswiderstand (MOhm) ['0', '0']
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Ja
Messung der Frequenz Ja
Mit Dezibel-Messung (dB) Nein
Daten halten Ja
IR-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Analoge Bargraph-Anzeige Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Widerstandstest/Diodentest Ja
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung 0.1 mV
Niedrigste Auflösung, DC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Wechselspannung 0.1 mV
Niedrigste Auflösung, AC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Widerstand 0.1 Ohm
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V) 600
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 600
Max. Strommessbereich, AC (A) 0
Max. Strommessbereich, DC (A) 0
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 40
Maximalwert-Speicher Nein
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT III
Min.-Wert-Speicher Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Relativwert-Messung Nein
Spitzenwertspeicher Nein
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Schutzart (IP) IP30
Messung der Temperatur Nein
Max. Temperaturmessbereich (°C) 0
Geringste Auflösung Temperatur Andere
Max. Kapazitätsmessbereich (µF) 100
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 5000
Niedrigste Auflösung, Frequenz 0.001 Hz
Analoge Bargraph-Anzeige analog/logarithmisch Nein
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messung der Kabellänge Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatischer Schutzschalter Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 300
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Nein

Beschreibung

Benning MM P3 Digital-Multimeter. Im Taschenformat, nur 130 g und 132 x 86 x 19 mm (inklusive Lederetui) klein. Anzeige digital. 3 5/6-stellige LCD-Anzeige (5000 Punkte). Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 40 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,0001 µF. Max. Kapazitätsmessbereich 100 µF. Kapazitätsmessung ja. Kleinste Auflösung Frequenz 0,001 Hz. Max. Frequenzmessbereich 5000 kHz. Frequenzmessung ja. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (50 Ohm)/ Diodenprüfung (1.1 mA). Messbereichswahl manuell/automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V. Messkreiskategorie Cat II. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Lederetui, 2 x 1.5 V LR44 Batterie, fest angeschlossene Messleitungen.

Artikelnummern

Artikelnummer 8C392701
UBB 500719081027
UNSPSC 41113630
Hersteller Artikel Nr 044084
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.