text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben multimeter mm true rms 7-2 1000 v


Artikelnummer 3G847040
Messwertspeicher Ja
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Messwertspeicher Ja
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Ja
Messung der Frequenz Ja
Mit Dezibel-Messung (dB) Nein
Daten halten Ja
IR-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Analoge Bargraph-Anzeige Ja
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Widerstandstest/Diodentest Ja
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung 0.01 mV
Geringste Auflösung, Wechselspannung 0.01 mV
Geringste Auflösung, Widerstand 0.01 Ohm
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V) 1000
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 1000
Max. Strommessbereich, AC (A) 10
Max. Strommessbereich, DC (A) 10
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 60
Maximalwert-Speicher Ja
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT IV
Min.-Wert-Speicher Ja
Nennprüfspannung 100 V Nein
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Relativwert-Messung Ja
Spitzenwertspeicher Ja
Messungen des Tastverhältnisses Ja
Schutzart (IP) IP40
Messung der Temperatur Ja
Max. Temperaturmessbereich (°C) 1090
Max. Kapazitätsmessbereich (µF) 10000
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 1000
Niedrigste Auflösung, Frequenz Andere
Analoge Bargraph-Anzeige analog/logarithmisch Ja
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messung der Kabellänge Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatischer Schutzschalter Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 3G847040
EAN 4014651446908
UBB 500729686914
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 044690
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.