text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

BENNING ben multimeter 2-2 0.1 mv-1000 v


BENNING MM 2-2 True RMS Digital-Multimeter für Industrie, Service und Elektrohandwerk. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (6.000 Punkte). Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,01 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 1000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,01 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 1000 V. Kleinste Auf

Artikelnummer 3J683608
Messwertspeicher Ja
Anzeige Digital
Messbereichswahl Manuell/automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Messwertspeicher Ja
Anzeige Digital
Messbereichswahl Manuell/automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Messung der Frequenz Ja
Mit Dezibel-Messung (dB) Nein
Daten halten Ja
IR-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Analoge Bargraph-Anzeige Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Widerstandstest/Diodentest Ja
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung 0.01 mV
Geringste Auflösung, Wechselspannung 0.01 mV
Geringste Auflösung, Widerstand 0.1 Ohm
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V) 1000
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 1000
Max. Strommessbereich, AC (A) 10
Max. Strommessbereich, DC (A) 10
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 60
Maximalwert-Speicher Ja
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT IV
Min.-Wert-Speicher Ja
Nennprüfspannung 100 V Nein
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Relativwert-Messung Ja
Spitzenwertspeicher Nein
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Schutzart (IP) IP40
Messung der Temperatur Nein
Max. Temperaturmessbereich (°C) 0
Geringste Auflösung Temperatur Andere
Max. Kapazitätsmessbereich (µF) 10000
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 50
Niedrigste Auflösung, Frequenz Andere
Analoge Bargraph-Anzeige analog/logarithmisch Nein
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messung der Kabellänge Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatischer Schutzschalter Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 300
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja

Beschreibung

BENNING MM 2-2 True RMS Digital-Multimeter für Industrie, Service und Elektrohandwerk. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (6.000 Punkte). Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,01 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 1000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,01 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 1000 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 1 mA. Max. Strommessbereich DC 10 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 1 mA. Max. Strommessbereich AC 10 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 60 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,01 nF. Max. Kapazitätsmessbereich 10000 µF. Kleinste Auflösung Frequenz 10 Hz. Max. Frequenzmessbereich 1 kHz. Durchgangsprüfung (< 30 ? - 480 ?)/ Diodenprüfung (3,0 V). Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Ergonomisches Gehäuse mit großem Display und Beleuchtung. Robuster Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit. Optische und akustische Buchsenkontrolle (A-Bereich) mit Warnhinweis zum Schutz vor Fehlbedingungen (Sicherungsschutz). VoltSensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (2 Empfindlichkeiten) (LCD/Summer). Schnelle Durchgangs-/ Diodenprüfung (optisch/akustisch). Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher Data HOLD. Messwertspeicher. Maximalwertspeicher MAX. Minimalwertspeicher MIN. Durchschnittswertspeicher AVG. Relativwertmessung REL. Messkreiskategorie CAT IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V. Messkreiskategorie CAT III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Silikon-Messleitungen mit vergoldeter 2 mm- und 4 mm-Messspitze (aufschraubbar), Gummischutzrahmen, Tasche, 2 x 1.5 V Micro/AAA/LR03 Batterien, 11 A Sicherung (10218772).

Artikelnummern

Artikelnummer 3J683608
EAN 4014651446922
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 044692
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.