text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben medapter passive examination ma3


Benning MA 3 Messadapter 16 A + 32 A CEE 5-polig, 16 A CEE 3-polig. Zur Prüfung von CEE-Verlängerungsleitungen und passiven Prüfung 1-phasigen/ 3-phasigen Verbrauchern (elektrischer Geräte). Ermöglicht in Verbindung mit den Gerätetestern die Prüfung von RPE, RISO, IPE/IBER im Ersatzverfahren und die Funktionsprüfung (Leitungsbruch, Kurzschluss) sowie di

Artikelnummer 4V168103
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Set-Ausführung Nein
Steckbare Technik Andere
Material Isolierstoff Andere
Messkreiskategorie Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Set-Ausführung Nein
Steckbare Technik Andere
Material Isolierstoff Andere
Messkreiskategorie Andere
Mit Koffer/Tasche Ja
Zubehör Ja
Teil Nein
Steckertyp Eingang Andere
Steckertyp Ausgang Andere
Typ des Adapters Elektrisch

Beschreibung

Benning MA 3 Messadapter 16 A + 32 A CEE 5-polig, 16 A CEE 3-polig. Zur Prüfung von CEE-Verlängerungsleitungen und passiven Prüfung 1-phasigen/ 3-phasigen Verbrauchern (elektrischer Geräte). Ermöglicht in Verbindung mit den Gerätetestern die Prüfung von RPE, RISO, IPE/IBER im Ersatzverfahren und die Funktionsprüfung (Leitungsbruch, Kurzschluss) sowie die Drehfeldprüfung von CEE-Verlängerungsleitungen. Stecktechnik sonstige. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Messkreiskategorie sonstige.

Artikelnummern

Artikelnummer 4V168103
EAN 4014651441590
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 044159
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.