text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

BENNING ben measur.line set m2


Sicherheitsmessleitungen mit 2 mm Messspitzendurchmesser. Stecktechnik 4 mm Sicherheitstecktechnik. 2-teilig, rot/schwarz. Bestehend aus: Messleitungen ja. Strombelastbarkeit 10 A, Werkstoff des Isoliermaterials Silikon. Länge 1.40 m. Messkreiskategorie Cat IV, Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III, Max. Spannung Messkreiska

Artikelnummer 4C077011
Art des Zubehörs/Komponenten Messkabel
Set-Ausführung Ja
Steckbare Technik 4 mm
Strombelastbarkeit (A) 10
Material Isolierstoff Silikon
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Art des Zubehörs/Komponenten Messkabel
Set-Ausführung Ja
Steckbare Technik 4 mm
Strombelastbarkeit (A) 10
Material Isolierstoff Silikon
Messkreiskategorie CAT IV
Mit Koffer/Tasche Nein
Max. Arbeitsspannung (V) 1000
Zubehör Ja
Teil Nein

Beschreibung

Sicherheitsmessleitungen mit 2 mm Messspitzendurchmesser. Stecktechnik 4 mm Sicherheitstecktechnik. 2-teilig, rot/schwarz. Bestehend aus: Messleitungen ja. Strombelastbarkeit 10 A, Werkstoff des Isoliermaterials Silikon. Länge 1.40 m. Messkreiskategorie Cat IV, Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III, Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Mit Schutzkappen. Messkreiskategorie Cat II, Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Ohne Schutzkappen.

Artikelnummern

Artikelnummer 4C077011
UBB 500719080789
UNSPSC 41113630
Hersteller Artikel Nr 044146
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.