text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben isol/resist device 300 ko-20 go


Benning IT 100. Isolations- und Widerstandsmessgerät. Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren. Anzeige digital. Mehrfachanzeige. Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Messungen: Kleinste Auflösung Gleichspannung 10 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannu

Artikelnummer 5S067353
Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Nein
Durchgangsprüfung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Nein
Durchgangsprüfung Nein
Messbereich Isolationswiderstand (MOhm) ['03', '20000']
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Messung der Frequenz Nein
Mit Dezibel-Messung (dB) Nein
Daten halten Nein
IR-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Analoge Bargraph-Anzeige Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Widerstandstest/Diodentest Nein
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung 10 mV
Niedrigste Auflösung, DC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Wechselspannung 10 mV
Niedrigste Auflösung, AC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Widerstand 0.1 Ohm
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V) 600
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 600
Max. Strommessbereich, AC (A) 0
Max. Strommessbereich, DC (A) 0
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 6
Maximalwert-Speicher Nein
Mehrfache Anzeige Ja
Messkreiskategorie CAT IV
Min.-Wert-Speicher Nein
Nennprüfspannung 100 V Ja
Nennprüfspannung 1000 V Ja
Nennprüfspannung 250 V Ja
Nennprüfspannung 500 V Ja
Relativwert-Messung Nein
Spitzenwertspeicher Nein
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Schutzart (IP) IP30
Messung der Temperatur Nein
Max. Temperaturmessbereich (°C) 0
Geringste Auflösung Temperatur Andere
Max. Kapazitätsmessbereich (µF) 0
Geringste Auflösung, Kapazität Andere
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 0
Niedrigste Auflösung, Frequenz Andere
Analoge Bargraph-Anzeige analog/logarithmisch Nein
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Ja
Messung der Kabellänge Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatischer Schutzschalter Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja

Beschreibung

Benning IT 100. Isolations- und Widerstandsmessgerät. Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren. Anzeige digital. Mehrfachanzeige. Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Messungen: Kleinste Auflösung Gleichspannung 10 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 10 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 0,6 MOhm. Isolationswiderstandsmessbereich 0,3 MOhm - 20000 MOhm. Nennprüfspannung 50 V. Nennprüfspannung 100 V. Nennprüfspannung 250 V. Nennprüfspannung 500 V. Nennprüfspannung 1000 V. Niederohmmessung bis 40 Ohm. Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen. Polarisationsindex (PI). Dielektrischer Absorptionsgrad (DAR). Besonderheiten: Rote LED für Prüf-/ Fremdspannung, kein Teststart bei anliegender Fremdspannung möglich, Nullabgleich der Messleitungen bis 2 ?, Lock-Funktion für kontinuierliche Isolations- und Niederohmmessung, Displaybeleuchtung einstellbar kurzzeitig oder dauerhaft, selbstständiges Speichern der letzten Messfunktion (V AC/ V DC, Widerstand / Durchgansprüfung), Durchgansprüfung mit Signalton, Selbsttest der internen Sicherung. Messbereichswahl automatisch. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Tasche, Messleitungen, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen, 4 x 1.5 V Mignon/ AA/ LR6 Batterie, Sicherung 0.315 A (757213)

Artikelnummern

Artikelnummer 5S067353
EAN 4014651441071
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 044107
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.