Magnetbohrmaschinen
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
Fräsen
Fräse
1M006867
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
Bench drill DQ 18 15.9 (S235JR) mm MK2 600–2,400 min-¹ OPTI-DRILL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1M006867
Spannung (V)
230
Länge des Überhangs (mm)
568
Gesamthöhe (mm)
849
Nominale Leistungsaufnahme (W)
450
Spannweite des Bohrfutters (mm)
15.9 - 15.9
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
15.9
Max. Drehzahl unter Last 1. (1/min)
2400
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Länge des Überhangs (mm)
568
Gesamthöhe (mm)
849
Nominale Leistungsaufnahme (W)
450
Spannweite des Bohrfutters (mm)
15.9 - 15.9
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
15.9
Max. Drehzahl unter Last 1. (1/min)
2400
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
600 - 2400
Type
DQ 18
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1M006867
EAN
4030635042348
UBB
500581099305
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4000894171
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen