Batterien
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
5A799037
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
Battery cell maxE 8.4 V 200 mAh 9 V E-block HR9V 1 1 pc./blister ANSMANN
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5A799037
Nennspannung (V)
8.4
Breite
17.5
Ausführung
Nickelmetallhydrid
Größenangabe
Block
Kapazität (mAh)
200
Andere Angaben
Andere
Kunststoffgehäuse
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
8.4
Breite
17.5
Ausführung
Nickelmetallhydrid
Größenangabe
Block
Kapazität (mAh)
200
Andere Angaben
Andere
Kunststoffgehäuse
Nein
Länge (mm)
26.5
Geeignet für EX-Anwendungen
Nein
Temperatur in der Umgebung (°C)
-20 - 50
Geeignet für Schnellladegerät
Ja
Höhe einschließlich Mast (mm)
48.5
Akku-Pack
Nein
Anzahl der Zellen
1
Marke
Ansmann
Model
maxE
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5A799037
EAN
4013674353422
UBB
500582336805
UNSPSC
26111701
Hersteller Artikel Nr
5035342