text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Erdbohrer 9527CA 13


Langer Schlangenbohrer zum Bohren in Holz Schaft teilweise sechskantig für sicheren Halt in Bohrfuttern. Weitere 15 mm des Schafts vierkantig für den Einsatz in Bohrwinden Spiralen in Schlangenform Rostschutz durch Lackierung Größen von 6 bis 32 mm (Gesamtlänge 400 mm)

Artikelnummer S5044.130.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 300
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 400
Durchmesser des Bohrers (mm) 13
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 300
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 200
Type Auger Bit

Artikelnummern

Artikelnummer S5044.130.001
EAN 7311518045579
UBB 240153281490
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 9527-13-CA
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.