text.skipToContent text.skipToNavigation

Ball valve GEKA plus Type 3 brass IT 3/4 inch KARASTO


Artikelnummer 8I263270
Anschluss 1 Andere
Anschluss 2 Andere
Güteklasse Andere
Material Gehäuse Messing
Versiegelung Polytetrafluorethylen (PTFE)
Oberflächenschutz Kugel Verchromt
Nenndurchmesser Anschluss 2 3/4 Zoll (20)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anschluss 1 Andere
Anschluss 2 Andere
Güteklasse Andere
Material Gehäuse Messing
Versiegelung Polytetrafluorethylen (PTFE)
Oberflächenschutz Kugel Verchromt
Nenndurchmesser Anschluss 2 3/4 Zoll (20)
Max. Druckdifferenz bei 20 °C (bar) 40
Werkstoff Spindel Andere
Flüssigkeitstemperatur (kontinuierlich) -15-150
Nennweite Anschluss 1 3/4 Zoll (20)
Oberflächenschutzgehäuse Vernickelt
Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Kugel Messing
Werkstoff Primärspindeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)
Marke Karasto

Artikelnummern

Artikelnummer 8I263270
EAN 4015933044201
UBB 500583474803
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 65.3303.9
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.