text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Wetzstein 528-700


Naturstein mit ca. 700 Körnern/cm² für extrem scharfe Schneiden an Stechbeiteln, Hobeleisen und anderen Werkzeugen Voraussetzung ist, dass diese keine Scharten und unebene Schneidflächen aufweisen dürfen, andernfalls müssen sie zuerst mit der rauhen Seite des Kombisteins 528-COM bearbeitet werden Durch Scharten und Unebenheiten in der Schneide kann die Oberfläche dieses Steins beschädigt werden

Artikelnummer S5418.528.700
Breite 50
Form Rechteckig
Dicke (mm) 20
Mit Tragegriff Nein
Doppelseitig Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 50
Form Rechteckig
Dicke (mm) 20
Mit Tragegriff Nein
Doppelseitig Ja
Länge (mm) 150
Werkstoff Andere
mit Fuß Nein
Mit Halterung Nein
Körnung 700
Geeignet für Wasser Ja
Geeignet für Öl Nein
Geeignet für den Trockeneinsatz Nein
Für Schleifmaschine Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 420
Type Rectangular Grinding Stone

Artikelnummern

Artikelnummer S5418.528.700
EAN 7311518188993
UBB 500504096842
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 528-700
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.