text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Wasserpumpenzange 8224 8224-250mm


Wasserpumpenzange, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde ISO 8976 Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung ERGO™-Griffe aus 2-Komponenten-Material mit thermoplastischer Oberfläche auf robustem Polypropylen für optimalen Halt Gehärtete Backen Zähne die optimalen Halt bieten Backen zum Greifen flacher und rohrartiger Werkstücke Durch Drücken des Knopfes am oberen Griff kann die Maulöffnung in 10, 11, 12 und 16 verschiedene Positionen (je nach Modell) eingestellt werden IP = Industrieverpackung

Artikelnummer K0186.000.250
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 350
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 350
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Scharnier Schiebeverbindung
Länge der Backe (mm) 41.85
Max. Wangenöffnung (mm) 45
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 6
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 51
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 350
Type Water Pump Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer K0186.000.250
EAN 7314150000012
UBB 427102005381
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 8224
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.