text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Wasserpumpenzange 2971G 2971G-250


ISO 8976 Ausführung: brüniert, lackiert und poliert rostschutzbehandelt Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, 2-Komponenten-Griff für erhöhten Komfort Gleitgelenk

Artikelnummer K0188.000.250
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 360
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 360
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Backe (mm) 40
Max. Wangenöffnung (mm) 35
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 4
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 40
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 360
Type Water Pump Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer K0188.000.250
EAN 7314150117154
UBB 500579755967
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 2971G-250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.