text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco T-Griff 900T-080-200


Schraubendreher mit T-Griff für Innensechskantschrauben Griff: 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand Klinge: qualitativ hochwertiger Stahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe Markierung: Größe und Artikelnummer auf die Klinge gelasert   T-handle screwdriver for hexagonal head screws Handle: Two-component soft grip handle provides extra comfort and reduces pressure points in the hand Blade: High quality steel. Chrome plated and entirely hardened. Black finish tip for higher accuracy The long blade allows to apply a controlled torque and provides an easy access to screws requiring depth The short 90º blade is used for extreme torque or to work in areas where height is limited Branding: size and part number laser branded on the blade for easier identification

Artikelnummer K0205.900.080
Ausführung T-Griff
Schlüsselweite (mm) 8
Länge des Schachtes (mm) 200
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 175
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung T-Griff
Schlüsselweite (mm) 8
Länge des Schachtes (mm) 200
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 175
Model 900 T
Type Hex Screwdriver

Artikelnummern

Artikelnummer K0205.900.080
EAN 7314153018168
UBB 500512222927
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 900T-080-200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.