text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Stromprüfer 806-1-1 3


Spannungsprüfer 150 - 250 V Griff: klartransparenter Kunststoffgriff, schlagfest Klinge: hochwertiger Stahl. Vernickelte Klinge. Kunststoffschutz bis zur Spitze Gemäß DIN VDE 0680/6, GS-geprüft Anwendung: Zum Testen die Spitze der Schraubendreherklinge gegen den Leiter halten und einen Finger auf die Kontaktelektrode am Griffende legen. Wenn Spannung anliegt leuchtet die Glimmröhre im Griff auf 806-1-3; Auto-Tester 6 - 24 V

Artikelnummer S5142.030.060
Durchgangsprüfung Nein
Breite der Klinge (mm) 3
Anzeige der Spannung Andere
Interne Grundlast Nein
Einpolige Phasenanzeige Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchgangsprüfung Nein
Breite der Klinge (mm) 3
Anzeige der Spannung Andere
Interne Grundlast Nein
Einpolige Phasenanzeige Nein
Kontaktlose Spannungserkennung Nein
Daten halten Nein
Hintergrundbeleuchtung LC-Anzeige Nein
Prüfspitzenschutz Nein
Messstellenbeleuchtungen Nein
Spannungsmessbereich (V) 150 - 250
Anzeige der Drehrichtung des Feldes Nein
Last umschaltbar Nein
Art der Prüfung 1-polig
Verwendbar bei Niederschlag Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 50
Type Current Tester

Artikelnummern

Artikelnummer S5142.030.060
EAN 7311518003760
UBB 203124060427
UNSPSC 41113676
Hersteller Artikel Nr 806-1-1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.