Ringmaulschlüssel mit Ringratsche
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel mit Ringratsche
2W567822
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
Bahco Kombiringschlüsselratsche-Set 19MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2W567822
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm)
19
Modell mit Ratsche
Ja
Anzahl der Punkte
12
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
19
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm)
19
Modell mit Ratsche
Ja
Anzahl der Punkte
12
Marke
Bahco
Warennummer
8204110000
Model
1RM
Type
Combination Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ratchet combination gear wrench in metric sizes Standards: ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head for improved accessibility Ratchet in the ring for high productivity application 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts 5º action angle Switch for quick change of, right or left Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface.
Artikelnummern
Artikelnummer
2W567822
EAN
7314153000668
UBB
500652517748
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
1RM-19