text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Spitzzange 2427 G 2427G-200


Artikelnummer K0165.002.200
Isoliert Ja
Form Gebogen
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 170
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gebogen
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 170
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Form der Kompression Andere
Werkstoff Stahl
Geeignet für Lichtwellenleiter Nein
Länge der Backe (mm) 65
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 17
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion Ja
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 3
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 240
Warennummer 8203200000
Model 2427G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer K0165.002.200
EAN 7314150100415
UBB 240104313939
UNSPSC 27112134
Hersteller Artikel Nr 2427 G-200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.